Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer4
- SérieAAA
- Débit - Côté coquille35 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.500
- Diamètre de la coquille5.13 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Débit - Côté tube5.0 à 37.0 gal/min
- Espacement du déflecteur2.000 po
- Matériau de la coquilleLaiton
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointHypalon
- Longueur effective du tube40.50 po
- Espacement des trous de montage4.00 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur totale40.50 po
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes203-0005 Fonte
- Bouchon de retour de rechange203-0006 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
- Support de pied de rechange203-0044
- Poids82.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Liste des pièces