Motion
AA-1660-6-6-TP
Échangeur de chaleur – série AA, 2 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 6.000 po, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.500 , coquille Max Flow 220 gal/min / tube de 180.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00438925
N° MFRAA-1660-6-6-TP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série AA, 2 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 6.000 po, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.500 , coquille Max Flow 220 gal/min / tube de 180.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00438925
N° MFRAA-1660-6-6-TP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AA-1660-6-6-TP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AAA
  • Débit - Côté coquille
    220 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Diamètre de la coquille
    8.00 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.500
  • Débit - Côté tube
    29.0 à 180.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    6.000 po
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    66.50 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    205-0003 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    205-0310 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1008 Hypalon, 302-1150 Durlon
  • Support de pied de rechange
    205-0058
  • Poids
    235.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Liste des pièces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif