Aperçu
Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AA-836-2-4-FP
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Matériau du déflecteurLaiton
- Espacement du déflecteur2.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Débit - Côté coquille35 gal/min
- Débit - Côté tube3.0 à 21.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage3.50 po
- Nombre de laissez-passer4
- Longueur totale39.62 po
- Liste des pièces
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.500
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Joint de bouchon de rechange302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Support de pied de rechange207-0022
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes207-0010 Fonte
- Bouchon de retour de rechange207-0011 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieAAA
- Diamètre de la coquille4.13 po
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau de la tubulureCuivre
- Poids67.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité