Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série AA, 1 passe, 4.13 po de diamètre, espacement de déflecteur de 2.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté enveloppe NPT 1.500 , côté tube NPT 2.000 , enveloppe débit max 35 gal/min/tube de 70.0 gal/min, enveloppe en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439029
N° MFRAA-836-2-4-SP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AA-836-2-4-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Espacement du déflecteur
    2.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    35 gal/min
  • Débit - Côté tube
    10.0 à 70.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    3.50 po
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Longueur totale
    40.00 po
  • Liste des pièces
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
  • Support de pied de rechange
    207-0022
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    207-0007 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AAA
  • Diamètre de la coquille
    4.13 po
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Poids
    67.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif