Aperçu
Description du fabricant
ABR-1206-C6-SP APRÈS-refROIDISSEUR
- Tuyaux en cuivre, en cuivre/nickel 90/10 ou en acier inoxydable
- Bouchons en bronze en option
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour Shell 300 PSI
- Températures de fonctionnement de 300o F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer1
- SérieABR
- Taille du port - Côté coquilleNPT 2.000
- Diamètre de la coquille6.13 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 3.000
- Espacement du déflecteur4.500 po
- Matériau de la coquilleLaiton
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointHypalon
- Longueur effective du tube60.25 po
- Espacement des trous de montage5.00 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Longueur totale60.25 po
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas204-0002 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1004 Hypalon
- Support de pied de rechange204-0007
- Poids130.00 lb
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité