Motion
ABR-1607-D-6-SP
Échangeur de chaleur - série ABR, 1 passe, 8.00 po de diamètre, espacement de déflecteur 9.000 po, diamètre de tube de refroidissement 0.375 po, côté de la coque NPT 3.000 , côté de tube NPT 5.000 , coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439054
N° MFRABR-1607-D-6-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série ABR, 1 passe, 8.00 po de diamètre, espacement de déflecteur 9.000 po, diamètre de tube de refroidissement 0.375 po, côté de la coque NPT 3.000 , côté de tube NPT 5.000 , coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439054
N° MFRABR-1607-D-6-SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ABR-1607-D6-SP APRÈS-refROIDISSEUR
  • Tuyaux en cuivre, en cuivre/nickel 90/10 ou en acier inoxydable
  • Bouchons en bronze en option
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour Shell 300 PSI
  • Températures de fonctionnement de 300o F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    ABR
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Diamètre de la coquille
    8.00 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 5.000
  • Espacement du déflecteur
    9.000 po
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    71.62 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    205-0002 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    205-0007
  • Poids
    270.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif