Aperçu
- Tuyaux en cuivre, en cuivre/nickel 90/10 ou en acier inoxydable
- Bouchons en bronze en option
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour Shell 300 PSI
- Températures de fonctionnement de 300o F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer1
- SérieABR
- Taille du port - Côté coquille3.0000 po
- Diamètre de la coquille8.00 po
- Taille du port - Côté tube127 mm
- Espacement du déflecteur9.000 po
- Matériau de la coquilleLaiton
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéBronze
- Température de fonctionnement maximale300 psi (coquille), 150 psi (tube)
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointHypalon
- Longueur effective du tube80.62 po
- Espacement des trous de montage7.00 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Longueur totale80.62 po
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas205-0002 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1005 Hypalon
- Support de pied de rechange205-0007
- Poids315.00 lb
- Catalogue du fabricant