Aperçu
- Tuyaux en cuivre, en cuivre/nickel 90/10 ou en acier inoxydable
- Bouchons en bronze en option
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour Shell 300 PSI
- Températures de fonctionnement de 300o F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer1
- SérieABR
- Taille du port - Côté coquille0.5000 po
- Diamètre de la coquille2.13 po
- Taille du port - Côté tube1.5000 po
- Espacement du déflecteur1.125 po
- Matériau de la coquilleLaiton
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale300 psi (coquille), 150 psi (tube)
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointHypalon
- Longueur effective du tube42.36 po
- Espacement des trous de montage1.76 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur totale42.36 po
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas201-0012 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1001 Hypalon
- Support de pied de rechange201-0014
- Poids16.00 lb
- Catalogue du fabricant