Motion
ABR-705-B-4-SP
Échangeur de chaleur - série ABR, 1 passe, 3.66 po de diamètre, espacement de déflecteur 2.250 po, diamètre de tube de refroidissement 0.250 po, côté de la coque NPT 1.000 , côté de tube NPT 2.500 , coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439065
N° MFRABR-705-B-4-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série ABR, 1 passe, 3.66 po de diamètre, espacement de déflecteur 2.250 po, diamètre de tube de refroidissement 0.250 po, côté de la coque NPT 1.000 , côté de tube NPT 2.500 , coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439065
N° MFRABR-705-B-4-SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ABR-705-B4-SP APRÈS-refROIDISSEUR
  • Tuyaux en cuivre, en cuivre/nickel 90/10 ou en acier inoxydable
  • Bouchons en bronze en option
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour Shell 300 PSI
  • Températures de fonctionnement de 300o F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    ABR
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.66 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.500
  • Espacement du déflecteur
    2.250 po
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Longueur effective du tube
    50.40 po
  • Espacement des trous de montage
    3.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur totale
    50.40 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    202-0002 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1002 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    202-0007
  • Poids
    40.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif