Motion
AC-10-3
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série CA, taille 10, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.000
N° D’ARTICLE MI00439070
N° MFRAC-10-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série CA, taille 10, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.000
N° D’ARTICLE MI00439070
N° MFRAC-10-3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AC-10-3
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.

Spécifications

  • Série
    C.A.
  • Taille de l’unité
    10
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    19.00 po
  • Hauteur totale
    14.38 po
  • Largeur totale
    17.13 po
  • Espacement des trous de montage
    21.00 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif