Motion
ACF-20-3
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – Série ACF, taille 20, entraînement électrique, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI00439104
N° MFRACF-20-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – Série ACF, taille 20, entraînement électrique, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI00439104
N° MFRACF-20-3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR ACF-20-3
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.

Spécifications

  • Série
    ACF
  • Taille de l’unité
    20
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Revêtement d’armoire
    Peinture émail
  • Longueur totale
    23.81 po
  • Hauteur totale
    19.63 po
  • Largeur totale
    17.56 po
  • Espacement des trous de montage
    25.81 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Matériau du tube
    Cuivre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif