Motion
452873-1
452873-1
N° D’ARTICLE MI00439139
N° MFR452873-1
Prix6,136.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
452873-1
N° D’ARTICLE MI00439139
N° MFR452873-1
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
Prix6,136.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35VQH35A-86A20
  • Durée de vie plus longue
  • Efficacité volumétrique exceptionnelle
  • Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    35VQ
  • Déplacement
    112.7 cm3/r
  • Débit maximum
    234.73800192 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    659 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif