Motion
ACHM-30
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série ACHM, taille 30, 1.250 NPT Taille du port
N° D’ARTICLE MI00439213
N° MFRACHM-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série ACHM, taille 30, 1.250 NPT Taille du port
N° D’ARTICLE MI00439213
N° MFRACHM-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR ACHM-30 AVEC MOTEUR
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Espacement des trous de montage
    33.63 po
  • Hauteur totale
    28.81 po
  • Longueur totale
    31.63 po
  • Largeur totale
    15.21 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Série
    ACHM
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Taille de l’unité
    30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif