Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série ACHM, taille 40, taille de port SAE-20 (1-5/8-12)
N° D’ARTICLE MI00439219
N° MFRACHM-40-SAE

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR ACHM-40-SAE
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.

Spécifications

  • Série
    ACHM
  • Taille de l’unité
    40
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    41.63 po
  • Hauteur totale
    38.00 po
  • Largeur totale
    15.21 po
  • Espacement des trous de montage
    43.63 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif