Aperçu
Spécifications
- SérieAOCH
- Taille de l’unité10
- Débit250 gal/min
- Type de lecteurÉlectrique
- Taille du port1-1/2 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la tubulureCuivre
- Longueur totale19.00 po
- Espacement des trous de montage21.00 po
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Matériau du tubeCuivre