AOCH-35-3
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 35, entraînement électrique, taille de 2 NPT port
N° D’ARTICLE MI00439244
N° MFRAOCH-35-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 35, entraînement électrique, taille de 2 NPT port
N° D’ARTICLE MI00439244
N° MFRAOCH-35-3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOCH-35-3

Spécifications

  • Série
    AOCH
  • Taille de l’unité
    35
  • Débit
    250 gal/min
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    33.81 po
  • Espacement des trous de montage
    35.81 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Matériau du tube
    Cuivre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif