Aperçu
Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOCH-40-3
Spécifications
- SérieAOCH
- Taille de l’unité40
- Débit250 gal/min
- Type de lecteurÉlectrique
- Taille du port2 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la tubulureCuivre
- Longueur totale41.63 po
- Espacement des trous de montage43.63 po
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Matériau du tubeCuivre
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité