Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOCHM, taille 30, taille de port SAE-32 (2-1/2-12)
N° D’ARTICLE MI00439266
N° MFRAOCHM-30-SAE

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOCHM-30-9-SAE

Spécifications

  • Série
    AOCHM
  • Taille de l’unité
    30
  • Débit
    250 gal/min
  • Taille du port
    SAE 32 (2-1/2–12 UN)
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    31.63 po
  • Espacement des trous de montage
    33.63 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif