AOCHM-40
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCHM, taille 40, taille de port NPT 2.000
N° D’ARTICLE MI00439270
N° MFRAOCHM-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCHM, taille 40, taille de port NPT 2.000
N° D’ARTICLE MI00439270
N° MFRAOCHM-40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOCHM-40-9

Spécifications

  • Série
    AOCHM
  • Taille de l’unité
    40
  • Débit
    250 gal/min
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    41.63 po
  • Espacement des trous de montage
    43.63 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif