Motion
AOCS-1005-HM
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCS, taille 1005, taille de port NPT 3.000 , 2 passages
N° D’ARTICLE MI00439305
N° MFRAOCS-1005-HM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCS, taille 1005, taille de port NPT 3.000 , 2 passages
N° D’ARTICLE MI00439305
N° MFRAOCS-1005-HM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOCS-1005-9

Spécifications

  • Série
    AOCS
  • Taille de l’unité
    1005
  • Débit
    132 gal/min
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Taille du port
    3 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    45.00 po
  • Espacement des trous de montage
    49.00 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif