Aperçu
Description du fabricant
72873 B-1004-C6-AF-BR COQUILLE ET TUBE
Spécifications
- SérieB
- Espacement du déflecteur4.5
- Matériau de la coquilleAcier ou laiton
- Diamètre du tube3/8 po
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale350
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Taille1004
- Matériau du support de montageAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité