Motion
73053
73053 B-1204-C6-O-BR ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI00439557
N° MFR73053
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
73053 B-1204-C6-O-BR ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI00439557
N° MFR73053
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
73053 B-1204-C6-O-BR COQUILLE ET TUBE

Spécifications

  • Série
    B
  • Espacement du déflecteur
    4.5
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton
  • Diamètre du tube
    3/8 po
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Taille
    1204
  • Matériau du support de montage
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif