Motion
CS-1736-8.4-6-FP

American Industrial Heat
CS-1736-8.4-6-FP

Échangeur de chaleur - série CS, 4 passe, 8.13 po de diamètre de coquille, 8.400 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 3.000 côté coquille, NPT 2.000 côté tube, coquille Max Flow 250 gal/min / tube 90.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439819
N° MFRCS-1736-8.4-6-FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

American Industrial Heat
CS-1736-8.4-6-FP

Échangeur de chaleur - série CS, 4 passe, 8.13 po de diamètre de coquille, 8.400 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 3.000 côté coquille, NPT 2.000 côté tube, coquille Max Flow 250 gal/min / tube 90.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439819
N° MFRCS-1736-8.4-6-FP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CS-1736-8.4-6-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    CS
  • Débit - Côté coquille
    250 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Diamètre de la coquille
    8.13 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Débit - Côté tube
    14.0 à 90.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    8.400 po
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/acier
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Longueur effective du tube
    41.86 po
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    41.86 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    205-0005 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    205-0006 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Support de pied de rechange
    205-0161
  • Poids
    180.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Liste des pièces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif