Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série AB, 1 passe, 3.66 po de diamètre de coquille, 1.125 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, côté coquille NPT 1.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 17 gal/min / tube 61.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00439983
N° MFRAB-703-A-6-SP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AB-703-A6-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Espacement du déflecteur
    1.125 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur effective du tube
    31.47 po
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    17 gal/min
  • Débit - Côté tube
    9.0 à 61.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    3.00 po
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Longueur totale
    31.47 po
  • Liste des pièces
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
  • Support de pied de rechange
    202-0007
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    202-0002 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AB
  • Diamètre de la coquille
    3.66 po
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Poids
    33.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif