Motion
219036
219036 HC-1036-2-6-F ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI00440060
N° MFR219036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
219036 HC-1036-2-6-F ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI00440060
N° MFR219036
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
219036 HC-1036-2-6-F COQUILLE ET TUBE

Spécifications

  • Série
    SC
  • Espacement du déflecteur
    2
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Diamètre du tube
    6 - 3/8 po
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du déflecteur
    Acier au carbone
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Taille
    1036
  • Matériau du support de montage
    Acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif