Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
219543-SZO HC-1724-8.4-6-O ÉCHANGEUR DE CHALEUR À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI00440151
N° MFR219543-SZO

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
219543-SZO HC-1724-8.4-6-O COQUILLE ET TUBE

Spécifications

  • Série
    SC
  • Espacement du déflecteur
    8.4
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Diamètre du tube
    6 - 3/8 po
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du déflecteur
    Acier au carbone
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Taille
    1724
  • Matériau du support de montage
    Acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif