Aperçu
Spécifications
- SérieSC
- Espacement du déflecteur8.4
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Diamètre du tube6 - 3/8 po
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du déflecteurAcier au carbone
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Taille1748
- Matériau du support de montageAcier au carbone