Motion
CS-614-1.5-4-FP
Échangeur de chaleur - série CS, 4 passe, 3.25 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 15 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium/acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00440213
N° MFRCS-614-1.5-4-FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série CS, 4 passe, 3.25 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 15 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium/acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00440213
N° MFRCS-614-1.5-4-FP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CS-614-1.5-4-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    CS
  • Débit - Côté coquille
    15 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.25 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.750
  • Débit - Côté tube
    2.0 à 12.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    1.500 po
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/acier
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Longueur effective du tube
    17.12 po
  • Espacement des trous de montage
    3.24 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur totale
    17.12 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    206-0010 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    206-0011 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
  • Support de pied de rechange
    206-0035
  • Poids
    17.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Liste des pièces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif