Aperçu
Description du fabricant
219218 HC-624-3-4-F COQUILLE ET TUBE
Spécifications
- SérieSC
- Espacement du déflecteur3
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Diamètre du tube1/4 po
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du déflecteurAcier au carbone
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Taille624
- Matériau du support de montageAcier au carbone
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité