Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Construction en acier ou en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
Spécifications
- Nombre de laissez-passer4
- SérieCS
- Débit - Côté coquille60 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.500
- Diamètre de la coquille4.25 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Débit - Côté tube3.0 à 21.0 gal/min
- Espacement du déflecteur4.000 po
- Matériau de la coquilleAcier
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du déflecteurAluminium/acier
- Matériau du jointHypalon
- Longueur effective du tube27.88 po
- Espacement des trous de montage3.50 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur totale27.88 po
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes207-0010 Fonte
- Bouchon de retour de rechange207-0011 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Support de pied de rechange207-0043
- Poids41.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Liste des pièces