Aperçu
Description du fabricant
93548 AF-1236-6-6-F-BR COQUILLE ET TUBE
Spécifications
- SérieAF
- Espacement du déflecteur6
- Matériau de la coquilleAcier ou laiton
- Diamètre du tube3/8 po
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Taille1236
- Matériau du support de montageAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité