AOM-30-NPT
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOM, taille 30, 1-1/4 NPT taille de port, 2 passages
N° D’ARTICLE MI00440513
N° MFRAOM-30-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOM, taille 30, 1-1/4 NPT taille de port, 2 passages
N° D’ARTICLE MI00440513
N° MFRAOM-30-NPT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR AOM-30-NPT

Spécifications

  • Série
    AOM
  • Taille de l’unité
    30
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Longueur totale
    24.72 po
  • Espacement des trous de montage
    23.22 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif