Motion
BM-142-NPT
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série BM, taille 142, NPT 0,750 Taille du port, 2 passages
N° D’ARTICLE MI00440523
N° MFRBM-142-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série BM, taille 142, NPT 0,750 Taille du port, 2 passages
N° D’ARTICLE MI00440523
N° MFRBM-142-NPT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR BM-142-NPT

Spécifications

  • Série
    BM
  • Taille de l’unité
    142
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Longueur totale
    15.75 po
  • Espacement des trous de montage
    10.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif