AOMR-35-NPT
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMR, taille 35, 1-1/4 NPT port, 2 passages
N° D’ARTICLE MI00440568
N° MFRAOMR-35-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMR, taille 35, 1-1/4 NPT port, 2 passages
N° D’ARTICLE MI00440568
N° MFRAOMR-35-NPT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AOMR-35-NPT R65 REFROIDISSEUR

Spécifications

  • Série
    AOMR
  • Taille de l’unité
    35
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Longueur totale
    24.72 po
  • Espacement des trous de montage
    23.22 po
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif