Aperçu
Description du fabricant
310-1010 VANNE, 3/4" 56-T 100F-175F
- Conçu pour les applications hydrauliques et les machines-outils robustes
- Plage de température réglable pour répondre à vos exigences
- Réponse rapide aux changements de température
- Soufflets à action directe très robustes pour un service plus long
- Consultez Motion Industries si une température non catalytique est requise
Spécifications
- Taille du port3/4 NPT
- Longueur du puits de l’ampoule9.500 po
- Plage de température100 °F à 175 °F
- Longueur du tube capillaire6.00 pi
- MatérielAlliage de laiton
- Filetage de montage de l’ampoule0.750 NPT
- Pression maximale125 psi
- Matériau du disque du siègeBuna N
- Matériau du cordon du siègeAcier inoxydable
- Puits d’ampoule de rechangeLaiton 310-2002 , acier inoxydable 310-2004
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité