310-1015
56T Robinet d’eau thermostatique de modulation avec ensemble de puits d’ampoule - 1.000 NPT Port, 9.500 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 100 °F à 175 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI00440579
N° MFR310-1015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56T Robinet d’eau thermostatique de modulation avec ensemble de puits d’ampoule - 1.000 NPT Port, 9.500 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 100 °F à 175 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI00440579
N° MFR310-1015
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
310-1015 VANNE, 1" 56-T 100F-175F
  • Conçu pour les applications hydrauliques et les machines-outils robustes
  • Plage de température réglable pour répondre à vos exigences
  • Réponse rapide aux changements de température
  • Soufflets à action directe très robustes pour un service plus long
  • Consultez Motion Industries si une température non catalytique est requise

Spécifications

  • Taille du port
    1 NPT
  • Longueur du puits de l’ampoule
    9.500 po
  • Plage de température
    100 °F à 175 °F
  • Longueur du tube capillaire
    6.00 pi
  • Matériel
    Alliage de laiton
  • Filetage de montage de l’ampoule
    0.750 NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Matériau du disque du siège
    Buna N
  • Matériau du cordon du siège
    Acier inoxydable
  • Puits d’ampoule de rechange
    Laiton 310-2002 , acier inoxydable 310-2004
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif