MPS200-OG2-P10A-T

MP Filtri
MPS200-OG2-P10A-T

Filtre hydraulique à visser - série MPS, taille 200 , élément à visser (double), 10 microns microns, support papier imprégné de résine, débit maximal de 96 gal/min, taille de port 1-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00440897
N° MFRMPS200-OG2-P10A-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPS200-OG2-P10A-T

Filtre hydraulique à visser - série MPS, taille 200 , élément à visser (double), 10 microns microns, support papier imprégné de résine, débit maximal de 96 gal/min, taille de port 1-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00440897
N° MFRMPS200-OG2-P10A-T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE MPS200-OG2-P10A-T

Spécifications

  • Série
    MPS
  • Taille du filtre
    200
  • Type d’élément
    Mise en marche (Duplex)
  • Cote de microns
    10 microns
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier imprégné de résine
  • Débit maximum
    96 gal/min
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Contournement
    Sans
  • Type d’utilisation
    Éléments duplex à usage unique (de bout en bout)
  • Matériau du filtre
    Papier imprégné de résine
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif