Aperçu
Spécifications
- Type de têteCélibataire
- SérieMSH
- Taille du filtre050
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Contournement36 psid
- Pression de fonctionnement maximale510 psi
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Matériau de la têteAluminium
- Comp. liquideFluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Catalogue du fabricant