Motion
MSH100-BA-G5/T2

MP Filtri
MSH100-BA-G5/T2

Assemblage hydraulique à tête unique à visser - série MSH, taille 100 , style tête unique, port SAE 24 (1-7/8–12 UN), dérivation 36 psid, 509 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00440941
N° MFRMSH100-BA-G5/T2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MSH100-BA-G5/T2

Assemblage hydraulique à tête unique à visser - série MSH, taille 100 , style tête unique, port SAE 24 (1-7/8–12 UN), dérivation 36 psid, 509 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00440941
N° MFRMSH100-BA-G5/T2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE MSH100-BA-G5/T2 SAE24

Spécifications

  • Type de tête
    Célibataire
  • Série
    MSH
  • Taille du filtre
    100
  • Taille du port
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Contournement
    36 psid
  • Pression de fonctionnement maximale
    509 psi
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif