Aperçu
- Un support adéquat du filtre permet d’obtenir des valeurs de rapport bêta élevées (efficacité d’élimination des particules), même à des pressions différentielles élevées
- Un adhésif de haute qualité est utilisé pour coller le joint du support et les capuchons d’extrémité au support
- Les tubes de support perforés de gros calibre sont utilisés pour assurer une distribution adéquate du débit et une protection contre l’effondrement de l’élément
- Betamicron® le matériau filtrant (sur certaines cartouches) est fermement soutenu pour obtenir une résistance à la fatigue du débit lors de pulsations de débit importantes
- Connexion : plaque de raccordement UN
Spécifications
- SérieMA
- Taille du filtre0095
- Cote de microns5 microns
- Débit maximum25 gal/min
- Matériau Membane du média filtrantBetamicron®
- Type de fil1-1/2–16 UN
- Évaluation bêta≥200
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Matériau du filtreFibre de verre
- Cote d’affaissement80 psid
- Application ElementLigne de retour
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation