0110 D 003 MARCHE

HYDAC
0110 D 003 ON

Élément de filtre à pression hydraulique 01260902 - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns, débit max. 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI00441455
N° MFR0110 D 003 ON
Prix151.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0110 D 003 ON

Élément de filtre à pression hydraulique 01260902 - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns, débit max. 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI00441455
N° MFR0110 D 003 ON

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0110 D 003 MARCHE
  • Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Détails supplémentaires
    Les éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif