5.01.05R03P

HYDAC
5.01.05R03P

Élément de filtre de retour hydraulique 02064090 - Retour, cartouche, polyester, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00441514
N° MFR5.01.05R03P
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
5.01.05R03P

Élément de filtre de retour hydraulique 02064090 - Retour, cartouche, polyester, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00441514
N° MFR5.01.05R03P
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
Prix32.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5.01.05 R 03 P
  • Support en polyester - revêtement en plastique éliminant l’enflure
  • Cote d’affaissement - 145 psid
  • Filtration de surface
  • Jetable
  • Rétention de la contamination plus élevée que la cellulose
  • Faible résistance au débit = faible ΔP/Q
  • Support pris en charge par treillis métallique

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Retour
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Désignation de la longueur du filtre
    5 po
  • Matériau du filtre
    Polyester
  • Longueur totale
    5 po
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 6400
  • Catalogue du fabricant
  • Diamètre extérieur
    3 po | 76.2 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif