Aperçu
- Support en polyester - revêtement en plastique éliminant l’enflure
- Cote d’affaissement - 145 psid
- Filtration de surface
- Jetable
- Rétention de la contamination plus élevée que la cellulose
- Faible résistance au débit = faible ΔP/Q
- Support pris en charge par treillis métallique
Spécifications
- Type d’élémentCartouche
- Application ElementRetour
- Cote de microns10 microns
- Évaluation bêta≥200
- Pression de fonctionnement maximale145 psid
- Désignation de la longueur du filtre5 po
- Matériau du filtrePapier
- Longueur totale5 po
- Température minimale-22 °F
- Température maximale212 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 6400
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation