5.02.09D20BN

HYDAC
5.02.09D20BN

Élément de filtre à pression hydraulique 02060855 - Pression, cartouche, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI00441530
N° MFR5.02.09D20BN
Prix113.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
5.02.09D20BN

Élément de filtre à pression hydraulique 02060855 - Pression, cartouche, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI00441530
N° MFR5.02.09D20BN
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
Prix113.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5.02.09 D 20 BN4

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    20 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    9 po
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 6200
  • Diamètre intérieur
    46 mm | 1.811 po
  • Diamètre extérieur
    3.50 po | 88.9 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif