Motion
7.02.36D03BN-3.13

HYDAC
7.02.36D03BN-3.13

Élément de filtre à pression hydraulique 02062494 - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00441559
N° MFR7.02.36D03BN-3.13
Prix677.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
7.02.36D03BN-3.13

Élément de filtre à pression hydraulique 02062494 - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00441559
N° MFR7.02.36D03BN-3.13
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
Votre prix677.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12.02.36 D 03 BN4 /-3.13

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Désignation de la longueur du filtre
    36 po
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    36 po | 914.4 mm
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    BN
  • Diamètre intérieur
    80 mm | 3.15 po
  • Diamètre extérieur
    6 po | 152.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif