1.18.08D03BN

HYDAC
1.18.08D03BN

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00441621
N° MFR1.18.08D03BN
Prix228.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
1.18.08D03BN

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00441621
N° MFR1.18.08D03BN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix228.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1.18.08 D 03 BN4

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Désignation de la longueur du filtre
    8 po
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    8 po
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 9650/9651
  • Diamètre intérieur
    43.1 mm | 1.697 po
  • Diamètre extérieur
    3.1 po | 78 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif