Aperçu
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
- Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour une installation facile avec une flexibilité maximale
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
- La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
- Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
- Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit (sans dérivation disponible en option)
- Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
- Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible
Spécifications
- Type de filtreHaute pression en ligne
- Configuration de montageEn ligne filetée
- SérieDF
- Taille240
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum63 gal/min
- Type de supportOptimicron®
- Pression de fonctionnement maximale6090 psi
- Type d’indicateurIndicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Longueur totale308.5 mm
- Matériau de la têteFonte ductile
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Port 1 taille/typeSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Pression de déclenchement72 psid
- Pression de fatigue6090 psi à 1 million de cycles
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Cote d’affaissement290 psid
- Pression d’éclatement17110 psi
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Poids26.10 lb
- Détails supplémentairesFiltre haute pression standard HYDAC. Grand choix de modèles et d’éléments,et de caractéristiques en option. Conception de logement non soudé.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation