Motion
HDFBN/HC330G10BM1.1/12B6

HYDAC
HDFBN/HC330G10BM1.1/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02074672 - série HDF, taille 330 , 10 microns, 87 gal/min, Betamicron® (faible affaissement), maximum 4060 psi, indicateur de bonde mécanique - (réinitialisation manuelle), pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d'élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00441687
N° MFRHDFBN/HC330G10BM1.1/12B6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HDFBN/HC330G10BM1.1/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02074672 - série HDF, taille 330 , 10 microns, 87 gal/min, Betamicron® (faible affaissement), maximum 4060 psi, indicateur de bonde mécanique - (réinitialisation manuelle), pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d'élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00441687
N° MFRHDFBN/HC330G10BM1.1/12B6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HDFBN/HC330G10BM1.1/12B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Choix de bossage de joint torique à filetage droit NPT, SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60–1320) pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable
  • Le choix de joints toriques (nitrile, fluoroélastomère, EPDM) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe
  • Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit
  • Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible

Spécifications

  • Type de filtre
    Haute pression en ligne avec débit inversé
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Série
    HDF
  • Taille
    330
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    4060 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    310 mm
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Port 1 taille/type
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Détails supplémentaires
    Filtre haute pression à orifice en « L » compatible avec le flux en ligne vers l’avant et l’arrière qui utilise des éléments de filtre à géométrie “9600” concurrents. Disponible avec et sans vannes de dérivation. Éléments à effondrement faible et élevé disponibles.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif