HRFON240VE10B1.X/12

HYDAC
HRFON240VE10B1.X/12

Filtre de conduite de retour hydraulique 02074649 - série HRF, taille 240 , 10 microns, débit maximal 63 gal/min, Optimicron®, bonde mécanique - (réinitialisation automatique), matériau élémentaire en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00441732
N° MFRHRFON240VE10B1.X/12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRFON240VE10B1.X/12

Filtre de conduite de retour hydraulique 02074649 - série HRF, taille 240 , 10 microns, débit maximal 63 gal/min, Optimicron®, bonde mécanique - (réinitialisation automatique), matériau élémentaire en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00441732
N° MFRHRFON240VE10B1.X/12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HRF ON 240VE10B1.X/12

Spécifications

  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression - Dans le réservoir
  • Configuration de montage
    En ligne, débardeur
  • Série
    HRF
  • Taille
    240
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    63 gal/min
  • Type de support
    Optimicron®
  • Type d’indicateur
    Fenêtre contextuelle – (réinitialisation automatique)
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Port 1 taille/type
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Port 2 Taille/Type
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Longueur totale
    269 mm
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Détails supplémentaires
    Conception de logement non soudé
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif