Aperçu
- Les filtres RF 30 sont fabriqués en plastique polyamide.
- Les filtres RF 60 - 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium est résistant à l’eau - l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF).
- Les filtres RF 660 - 1300 sont fabriqués en fonte ductile.
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
- Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux.
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix des joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
- Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait.
- Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément.
- La pièce moulée monopièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir.
Spécifications
- Type de filtreConduite de retour basse pression - Dans le réservoir
- Configuration de montageDans le réservoir, en ligne
- SérieRF
- Taille330
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum87 gal/min
- Type de supportOptimicron®
- Pression de fonctionnement maximale360 psi
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Pression de fissuration de dérivation de soupape43 psi
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression d’éclatement1440 psi
- Pression de fatigue478 psi à 700,000 cycles
- Cote d’affaissement290 psid
- Port 1 taille/typeSAE 20 (1-5/8-12 UN)
- Port 2 Taille/Type2 NPT
- Matériau du filtreFonte ductile
- Longueur totale152 mm
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Hauteur totale282 mm
- Matériau de la têteAluminium
- Type de montageDans le réservoir, en ligne
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Poids9.00 lb
- Style de bolBoîtier avec couvercle
- Matériau de la cuvetteAluminium
- Matériau du couvercleAluminium
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montage4 Trous de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation